Produktinformationen von KABUCO |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-551347 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4026631026055 |
| |
|
|  |  |
 | Für die Aufstellung direkt am Schreibtisch. SECURIO Aktenvernichter - die neue Ästhetik bei der Vernichtung von vertraulichen Dokumenten und Datenträgern. Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern, Motor thermisch gesichert, geräuscharmer Betrieb, geschlossenes Zahnradgetriebe verhindert Verschmutzung und Verschleiss. Schneidwellen bei Partikelschnitt Varianten mit HSM V-Nut, d.h. äußerst effektive und hochpräzise Schneidmechanik, ermöglicht höhere Schnittleistung bei gleich bleibendem Energieaufwand. Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (5,8 mm Streifen). Mit automatischer Start-/Stopp-Funktion. Zero-Energy Stand-by, d.h. null Stromverbrauch im Stand-by Modus. Ein-/Ausschalter mit integrierter Rücklauffunktion. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme, mit herausnehmbarem Auffangkorb. Garantie: 2 Jahre auf das Gerät. 10 Jahre auf die Vollstahl-Schneidwellen. Volumen: 33l, Eingabebreite: 240mm, Gewicht: 12kg, Maße BxTxH: 375x300x600mm, Sicherheitsstufe: 4, Schneidleistung 70 g/qm: 9 - 11 Blatt Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Shredder, Reißwolf, Dokumentenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 364,65* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 366,13* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 369,21* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 369,22* |  |  |  | KABUCO | 10 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 369,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 98,10* | € 116,74 | Ähnlich | | | | € 131,66* | € 156,68 | Ähnlich | | | | € 795,00* | € 946,05 | Ähnlich | | | | € 29,90* | € 35,58 | Ähnlich | | | | € 19,90* | € 23,68 | Ähnlich | | | | € 369,21* | € 439,36 | Ähnlich | | | | € 403,23* | € 479,84 | Ähnlich |  | | | € 393,01* | € 467,68 | Ähnlich | | | | € 283,69* | € 337,59 | Ähnlich | | | | € 370,65* | € 441,07 | Ähnlich | | | | € 1.730,52* | € 2.059,32 | Ähnlich | | | | € 357,45* | € 425,37 | Ähnlich | | | | € 289,47* | € 344,47 | Ähnlich | | | | € 329,42* | € 392,01 | Ähnlich | | | | € 327,25* | € 389,43 | Ähnlich | | | | € 508,30* | € 604,88 | Ähnlich | | | | € 489,60* | € 582,62 | Ähnlich | | | | € 424,15* | € 504,74 | Ähnlich | | | | € 424,15* | € 504,74 |
|  |  |
|
 |
|
|