Produktinformationen von KABUCO |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-551327 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4026631018760 |
| |
|
|  |  |
 | Schreibtisch-Aktenvernichter für dauerhafte Beanspruchung. Integrierter, stabiler und herausnehmbarer Schnittgutbehälter für einfache Handhabung. Auch für das Zerkleinern von Kunden- und Kreditkarten geeignet. Sichtfenster zur Füllstandsanzeige, automatische Start-/Stopp-Funktion. Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch. Ein/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei bei Entnahme. Motorleistung: 440 W. Garantie: 2 Jahre auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwalzen. Gewicht: 11,5 - 12,5kg, Volumen: 33l, Maße BxTxH: 375x281x583mm, Eingabebreite: 240mm, Artikel: HSM 104.3, Sicherheitsstufe: 2, Schneidleistung 70 g/qm: 22 - 24 Blatt HSM 104.3: Streifenschnitt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, Reißwolf, Dokumentenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUCO | 10 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 256,62* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 256,84* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 257,16* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 257,21* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 257,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 90,16* | € 107,29 | Zubehör | | | | € 24,66* | € 29,35 | Zubehör | | | | € 33,05* | € 39,33 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 63,57* | € 75,65 | Zubehör | | | | € 132,57* | € 157,76 | Zubehör | | | | € 247,46* | € 294,48 | Zubehör | | | | € 159,03* | € 189,25 | Zubehör | | | | € 187,84* | € 223,53 | Zubehör | | | | € 37,47* | € 44,59 | Zubehör | | | | € 131,16* | € 156,08 | Zubehör | | | | € 167,94* | € 199,85 |
|  |  |
|
 |
|
|