Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 22092 DAHLE 22092-11104, 4.5mm, P-4, T-4, E-3, 320mm breit, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551106
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     22092-11104
EAN/GTIN:
     4007885258874
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter für den Einsatz im Privatbereich oder im kleinen Büro. Auch CDs/DVDs sowie Scheck- oder Krankenkassenkarten vernichten Sie einfach und sicher. Formstabiles Kunststoffgehäuse. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Komfortable Rücklauffunktion. Automatischer Motorstopp. Zwei separate Schneidwerke und Auffangbehälter für Papier, CDs, DVDs, Scheck- und Kreditkarten. CDs: Streifenschnitt mit 4 Streifen - Streifenbreite 3 cm. Energiesparender Standby-Betrieb. 4 Rollen für mehr Mobilität. 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, Partikellänge (Partikelschnitt) 35mm, verwendbares Schnittgut Papier, Kreditkarten, CDs, Auffangvolumen (Liter) 12l, max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang 10Blatt, Tiefe 195mm, Höhe 425mm, Eingabebreite 218mm, Gewicht 6.5kg, Kabel inbegriffen Ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
35
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen (Liter):
12
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Breite (mm):
320
Tiefe (mm):
195
Höhe (mm):
425
Farbe:
schwarz/silber
Eingabebreite (mm):
218
Gewicht (kg):
6.5
Kabel inbegriffen (ja/nein):
Ja
Weitere Suchbegriffe: alle Aktenvernichter, Reisswolf, Schredder, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Shredder, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, schreibtisch aktenvernichter, schreibtisch aktenvernichter partikel, Aktenvernichter 22092, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 75,09*
€ 77,91*
Lager 107
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 80,08*
€ 4,45*
ab € 75,04*
€ 81,47*
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 83,12*
€ 4,00*
ab € 81,77*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.