Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2465 IDEAL 2465 1111, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550985
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2465 1111
EAN/GTIN:
     4019364565649
Suchbegriffe:
Aktenvernichter IDEAL 2465
Aktenvernichter
Aktenvernichter und Zubehör
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
Leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Fahrbarer hochwertiger Holzunterschrank. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4
Schnittbreite:
2
Höhe:
635
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Besonderheit:
DSGVO
Breite:
395
Tiefe:
291
Netzspannung:
230
Schnittleistung (70g/qm):
13
Masse (Gewicht):
22
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittleistung (80g/qm):
11
Auffangvolumen:
35
Eingabebreite:
240
Motor, Leistungsaufnahme:
580
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Netzfrequenz:
50
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 457,83*
€ 515,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 474,93*
€ 530,76*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,44*
€ 559,42*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 523,73*
€ 581,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,67*
€ 594,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,89*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,58*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.