Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2465 IDEAL 2465 4111, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550983
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2465 4111
EAN/GTIN:
     4019364565618
Suchbegriffe:
Aktenvernichter IDEAL 2465
Aktenvernichter
Aktenvernichter und Zubehör
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
Leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Fahrbarer hochwertiger Holzunterschrank. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD´s, DVD´s
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-3, E-2
Schnittbreite:
4
Höhe:
635
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Besonderheit:
DSGVO
Breite:
395
Tiefe:
291
Netzspannung:
230
Schnittleistung (70g/qm):
24
Masse (Gewicht):
22
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Schnittleistung (80g/qm):
21
Auffangvolumen:
35
Eingabebreite:
240
Motor, Leistungsaufnahme:
580
Netzfrequenz:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,90*
€ 553,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,04*
€ 537,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.