Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2445 CC IDEAL 2445 1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550982
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2445 1111
EAN/GTIN:
     4019364546310
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder p-5
großmengen shredder
Leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Fahrbarer hochwertiger Holzunterschrank. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4
Schnittbreite:
2
Höhe:
635
Breite:
395
Tiefe:
291
Netzspannung:
230
Schnittleistung (70g/qm):
12
Masse (Gewicht):
21
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittleistung (80g/qm):
10
Auffangvolumen:
35
Eingabebreite:
240
Motor, Leistungsaufnahme:
390
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Netzfrequenz:
50
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter IDEAL 2445 CC, Aktenvernichter, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 424,72*
€ 488,29*
Lager 107
Frei Haus
ab € 434,28*
€ 496,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,43*
€ 515,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,98*
€ 515,08*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 473,94*
€ 536,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,71*
€ 591,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,37*
€ 537,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,30*
€ 529,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,51*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.