Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2503/2503 CC IDEAL 2503 4111, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550781
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2503 4111
EAN/GTIN:
     4019364576119
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder
Aktenvernichter für Gruppenbüros mit hohem Auffangvolumen. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Laufruhiger, besonders kraftvoller Wechselstrommotor. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich). LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100
Netzspannung:
230
Höhe:
870
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Besonderheit:
DSGVO
Breite:
500
Tiefe:
377
Netzfrequenz:
50
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-3, E-2
Kabel inbegriffen:
ja
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittleistung (70g/qm):
23
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD´s
Masse (Gewicht):
30
Schnittleistung (80g/qm):
20
Auffangvolumen:
75
Eingabebreite:
260
Motor, Leistungsaufnahme:
580
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter 2503/2503 CC, Aktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 576,84*
€ 639,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,39*
€ 662,54*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,62*
€ 662,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,67*
€ 675,22*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 626,34*
€ 688,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,78*
€ 761,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,51*
€ 730,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,92*
€ 713,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,57*
€ 703,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,71*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.