Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2265 IDEAL 22654111, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550735
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22654111
EAN/GTIN:
     4019364506963
Suchbegriffe:
Aktenvernichter 2265
Aktenvernichter
Aktenvernichter und Zubehör
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
Innovativer Aktenvernichter für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/ Stopp. Reservierautomatik mit automatischer Abschaltung. Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Stand-by. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, T-3, E-2
Höhe:
516
Breite:
345
Tiefe:
213
Schnittleistung (70g/qm):
13
Masse (Gewicht):
10.5
Schnittleistung (80g/qm):
11
Auffangvolumen:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.