Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter IDEAL, IDEAL 4107, Sicherheitsstufe 2, 6 mm Streifenschnitt, 350kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-550727
Hersteller:  Ideal
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4019364750014
Großmengen-Aktenvernichter: Power plus Geschwindigkeit, großer Zuführtisch mit Transportband. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit, übersichtliches Bedienfeld mit Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf, Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei Papierstau, vollem Auffangsack und offener Tür. Sicherheitsschloss mit Schlüssel. Hauptschalter, und Not-Aus-Schalter. Leistungsstarke Drehstrom-Motoren, thermische Motorsicherung, zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk, herausziehbare Aufhängevorrichtung für Einweg-Plastiksäcke. Büroklammerfestes Schneidwerk. Alle Modellvarianten verarbeiten auch mühelos CD's, bzw. DVD's.
Made in Germany. Topgarantie: 5 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Schneidewalzen. Lieferung ab 50 kg frei Bordsteinkante
Gewicht: 350kg, Volumen: 300l, Maße BxTxH: 1240x1700x1440mm, Eingabebreite: 410mm, Schneidleistung 70 g/qm: 90 - 110 Blatt
IDEAL 4107: Motorleistung 4000 W. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Bürotechnik > Aktenvernichter > Großaktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Ideal, Reisswolf, Schredder, Shredder, Reißwolf, Dokumentenvernichter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 5.108,29*
2 Tage
Frei Haus
€ 5.108,30*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.108,29*
€ 6.078,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG