Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2604 CC IDEAL 2604 1111, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550677
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2604 1111
EAN/GTIN:
     4019364601217
Suchbegriffe:
Aktenvernichter 2604 CC
Aktenvernichter
Aktenvernichter und Zubehör
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
Büro-Aktenvernichter für DIN A3 mit ECC Kapazitätskontrolle. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Schnittbreite:
2
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Breite:
495
Tiefe:
470
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Höhe:
926
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
100
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
17
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
48
Schnittleistung (80g/qm):
15
Auffangvolumen:
100
Eingabebreite:
260
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Motor, Leistungsaufnahme:
640
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 815,07*
€ 854,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,52*
€ 934,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,46*
€ 934,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,99*
€ 962,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 917,60*
€ 969,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,59*
€ 1.016,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,86*
€ 1.010,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,92*
€ 997,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,01*
€ 984,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,07*
€ 969,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,71*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.