Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Microshred® 450M Fellowes® 4074101, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550499
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4074101
EAN/GTIN:
     0043859703210
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder p-5
großmengen shredder
Der besonders leise Microshred® 450M Aktenvernichter schneidet Papier in 10 Mal kleinere Stücke als Standard CrossCut Aktenvernichter und bietet somit sehr hohe Sicherheit. SilentShred? minimiert Geräuschbelästigungen im Büro. Auto Reverse für automatischen Stopp und Rücklauf im Falle eines Papierstaus. 220 mm Arbeitsbreite. Die Betriebszeit beträgt bis zu 10 Minuten ohne Unterbrechung. 2 Jahre Hersteller-Garantie und 5 Jahre Garantie auf die Schneidmesser. Microshred Schneidleistung: 9 Blatt in 2 x 12 mm Partikel - DIN Sicherheitsstufe P-5. 22 Liter herausnehmbarer Papierkorb. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Micro-Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-5
Schnittgeschwindigkeit:
2.1
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Besonderheit:
geeignet für 1-3 Nutzer am Schreibtisch oder im Home Office,
Breite:
350
Tiefe:
260
Höhe:
565
Schnittbreite:
2
Lieferumfang:
Gebrauchsanweisung im Abfallbehälter
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Schnittleistung (70g/qm):
9
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Masse (Gewicht):
10
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Auffangvolumen:
22
Eingabebreite:
220
Motor, Leistungsaufnahme:
390
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Netzfrequenz:
50
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter Microshred® 450M, Aktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 185,55*
€ 217,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,89*
€ 219,40*
€ 1,95*
ab € 188,16*
€ 219,41*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 187,79*
€ 219,59*
Lager 107
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 227,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4630601
ab € 117,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.