Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Moderationstafel evolution plus, klappbar magnetoplan® 1151303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545627
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151303
EAN/GTIN:
     4013695051468
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Klappbare Moderationswand in anspruchsvollem Design für alle Büro- und Schulungsräume. Für flexiblen Einsatz und höchsten Komfort. Lässt sich zusammengeklappt bequem in jedem PKW transportieren. Durch den eleganten Drehknopf ist die Tafel mit wenigen Handgriffen stufenlos höhenverstellbar bis 2,10 m. So passt sie sich der jeweiligen Arbeitssituation an. Einklappbare Standfüße aus Aluminium ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis. Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Platzsparende Lagerung durch Klappfüße und Höhenverstellung. Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Material Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
ja
Masse (Gewicht):
9
Material Rahmen:
Aluminium
Tafelbreite:
120
Material Vorderseite:
Filz
zusammenklappbar:
ja
Tafelhöhe:
150
Gesamthöhe:
210
Farbe Vorderseite:
blau
Farbe Rückseite:
blau
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, magnetoplan moderationstafel filz, metaplan wand, metaplanwand filz, Design-Moderationstafel evolution plus,, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Kommunikationswände, Konferenztafel, Leinwandtafel für die Moderation, Moderation, Moderationsklappwand, Moderationswand, Moderationswände, Moderatorenklapptafel, Moderatorentafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Roll-Kommunikationswand, Roll-Moderationswand, Roll-Moderatorentafel, Stellwand, Stellwände, Tafel, Tafel für die Moderation, Tafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 7,95*
ab € 278,62*
€ 324,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,74*
€ 324,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,45*
€ 324,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,93*
€ 348,84*
Lager 107
Frei Haus
ab € 571,75*
€ 618,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,56*
€ 736,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,82*
€ 695,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,72*
€ 682,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,75*
€ 680,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,83*
Ähnlich
magnetoplan
1151301
ab € 277,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.