Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Moderationstafel evolution plus magnetoplan® 1151103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545609
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151103
EAN/GTIN:
     4013695051420
Suchbegriffe:
Design-Moderationstafel evolution p...
Klappmoderationswand
Kommunikationsklappwand
Kommunikationswand
Einteilige Moderationswand in anspruchsvollem Design für alle Büro- und Schulungsräume. Für professionellen Einsatz und höchsten Komfort. Durch den eleganten Drehknopf ist die Tafel mit wenigen Handgriffen stufenlos höhenverstellbar bis 2,10 m. So passt sie sich der jeweiligen Arbeitssituation an. Einklappbare Standfüße aus Aluminium ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis. Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Platzsparende Lagerung durch Klappfüße und Höhenverstellung. Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Material Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Tafelbreite:
120
Material Vorderseite:
Filz
zusammenklappbar:
nein
Tafelhöhe:
150
Gesamthöhe:
210
Farbe Vorderseite:
blau
Farbe Rückseite:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,88*
€ 795,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,59*
€ 748,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,89*
€ 726,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.