Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Moderationstafel evolution plus magnetoplan® 1151100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545607
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151100
EAN/GTIN:
     4013695051406
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Einteilige Moderationswand in anspruchsvollem Design für alle Büro- und Schulungsräume. Für professionellen Einsatz und höchsten Komfort. Durch den eleganten Drehknopf ist die Tafel mit wenigen Handgriffen stufenlos höhenverstellbar bis 2,10 m. So passt sie sich der jeweiligen Arbeitssituation an. Einklappbare Standfüße aus Aluminium ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis. Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Platzsparende Lagerung durch Klappfüße und Höhenverstellung. Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Material Rückseite:
Karton
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Tafelbreite:
120
Material Vorderseite:
Karton
zusammenklappbar:
nein
Tafelhöhe:
150
Gesamthöhe:
210
Farbe Vorderseite:
weiß
Farbe Rückseite:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, metaplanwand magnetoplan, metaplan wand, metaplanwand karton, Design-Moderationstafel evolution plus, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Kommunikationswände, Konferenztafel, Leinwandtafel für die Moderation, Moderation, Moderationsklappwand, Moderationswand, Moderationswände, Moderatorenklapptafel, Moderatorentafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Roll-Kommunikationswand, Roll-Moderationswand, Roll-Moderatorentafel, Stellwand, Stellwände, Tafel, Tafel für die Moderation, Tafeln
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 255,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,52*
€ 269,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,40*
€ 269,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 271,75*
Lager 107
Frei Haus
ab € 392,52*
€ 441,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11116
ab € 26,32*
Zubehör
magnetoplan
11115
ab € 115,78*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.