Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Projektortisch TopLine DVP I ANDERS+KERN 3594, 1 Fachböden, mit Rollen, grauweiß (RAL 9002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545228
Hersteller:
     Anders+Kern
Herst.-Nr.:
     3594
EAN/GTIN:
     4025999821814
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Die professionelle Lösung für Beamer und Diaprojektoren. Neigbare und höhenverstellbare Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass. Höhe stufenlos verstellbar per Handkurbel. Tragkraft: bis 27 kg. 4 Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar. Zusätzliche Seitenplatte optional.
geeignete Projektionsgeräte Beamer, Overheadprojektoren, Diaprojektoren, Höhe 850 - 1200mm, Aussparung für Projektionsgerät Nein, höhenverstellbar Ja, Lenkrollen feststellbar Ja, Tragplatten-Stellfläche 680x440mm, Montageart bei Lieferung demontiert, Garantiedauer 24 Monate ab Kaufdatum Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
1
Farbe:
grauweiß (RAL 9002)
geeignete Projektionsgeräte:
Beamer, Overheadprojektoren, Diaprojektoren
Höhe (mm):
850 - 1200
Aussparung für Projektionsgerät:
Nein
höhenverstellbar (ja/nein):
Ja
mit Rollen (ja/nein):
Ja
Lenkrollen feststellbar (ja/nein):
Ja
Tragplatten-Stellfläche (mm):
680 x 440
Montageart bei Lieferung:
demontiert
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
24 Monate ab Kaufdatum
Höhe verstellbar (mm):
350
Höhe des größten Fachbodens:
175
Farbe des Fachbodens:
grauweiß (RAL 9002)
Breite des größten Fachbodens:
400
Tiefe des größten Fachbodens:
450
Farbe des Korpus:
grauweiß (RAL 9002)
Material der Platte:
Spanplatte mit Dekorbeschichtung
Werkstoff des Fachbodens:
Spannplatte mit Dekorbeschichtung
Besonderheit:
Höhe stufenlos per Handkurbel verstellbar, "Made in Germany"
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch anders kern, beamertisch, Projektortisch TopLine DVP I, Beamermobiliar, Dia-Projektorwagen, Fahrtisch, Fahrtische, Möbel, OHP-Projektionswagen, OHP-Tisch, OHP-Tische, OHP-Wagen, Overheadprojektor-Tisch, Overheadprojektor-Wagen, Projektionsmöbel, Projektionsmobiliar, Projektionstische, Tageslichtprojektionstisch, Tageslichtprojektionstische, Tageslichtprojektor-Tisch, Tageslichtprojektor-Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.