Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tageslichtprojektor Geha top vision, top vision 2600, Leistung 6000 Lumen, 12,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-545035
Hersteller:  Geha
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Klappsäulentechnik für bequemen Transport, Lampensparschaltung, Lampenwechsler, Klappmechanik für Objektiv- und Spiegelsicherung. 3-Linser-Objektiv (f=315 mm), Kondensorlinse (bei top vision 900/1400 optional).
Maße BxTxH: 380x360x270mm, Halogenlampen: 36V/ 400W/100h Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Präsentation, Planung > Overhead-Projektoren, Episkope > OHP Standgeräte
Weitere Suchbegriffe: Overhead
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 392,66*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG