Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Home Office P4 Leitz 8009-00-00, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8009-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118939
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder
Hochwertiger und kompakter Aktenvernichter. Leiser Betrieb, dadurch ideal geeignet für das Home Office. Leicht zu bedienen. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Hohe Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 10 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft-/Büroklammern
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Schnittbreite:
4
Höhe:
423
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite:
356
Tiefe:
238
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittleistung (70g/qm):
11
Masse (Gewicht):
6.5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittleistung (80g/qm):
10
Auffangvolumen:
23
Eingabebreite:
220
Motor, Leistungsaufnahme:
280
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter IQ Home Office P4, Aktenvernichter, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
185
€ 5,49*
ab € 79,83*
€ 101,88*
Lager 107
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 103,98*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 106,87*
2 Tage
31
€ 2,90*
ab € 84,30*
€ 107,18*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 108,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,46*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.