Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bindesystem-Zubehör GBC 1132840 SureBind(TM) Bindestrips, SureBind 1", 25mm, PG=100ST, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-533080
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindekamm
Binderücken
Bindestrips
ibico binderücken 25mm weiß
Für alle Surebind(TM) Systeme geeignet.
Inhalt/PG: 100 ST, für max.: 250 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikel:
SureBind 1"
Ausführung:
25 mm
für max.:
250 Blatt
Inhalt/PG:
100 ST
Weitere Suchbegriffe: binderücken, binderücken ibico, Bindesystem-Zubehör, Bindesystemzubehör, Kartondeckel, Einbanddeckel, Abheftstreifen, Bindezubehör, Kunststoffrücken, Drahtrücken, Kunststoffbinderücken, Drahtbinderücken, Clickbinderücken, Aktendeckel, Mappe, Bindedeckel, Bindeeinband, Bindemappe, SureBind
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 3,90*
ab € 24,03*
€ 28,80*
4 Tage
k.A.
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,30*
€ 28,80*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 26,47*
€ 30,70*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,99*
€ 34,64*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 42,60*
€ 47,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,34*
€ 56,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG