Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkammbindemaschine RW home RENZ® 26310060, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-530735
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     26310060
EAN/GTIN:
     4029126442965
Suchbegriffe:
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
drahtbinderücken 3:1 schwarz
Bindet Dokumente bis zu 120 Blatt. Teilung 3:1. Geeignet für Ring-Ø 6,9 bis 14,3 mm (1/4" bis 9/16?). Stanzleistung: 10 Blatt pro Stanzvorgang. Mit ergonomischem Zweihebel-System und integriertem Bindepult. 34 Stanzstempel. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Anzahl Stanzlöcher:
34
Bindeleistung Draht:
120
Breite:
540
Tiefe:
300
Höhe:
140
Stanzleistung (Blatt):
10
für Format:
DIN A5 und DIN A4
Stanzleistung (mm):
1
Masse (Gewicht):
6.5
maximale Arbeitsbreite:
300
Bindematerial:
Drahtkamm
Binderückendurchmesser:
14.3
Papieranschlag:
verstellbar
ausschaltbare Messer:
nein
Stanzung:
mechanisch
Weitere Suchbegriffe: drahtbindekamm 3:1, drahtbinderücken, Drahtkammbindemaschine RW home, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschinen, Spiralbindegerät, Spiralbindegeräte, Spiralbindemaschine, Spiralbindemaschinen, Spiralbinder, Stanzgerät, Stanzgeräte, Stanzmaschine, Stanzmaschinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 166,94*
€ 207,85*
€ 2,95*
ab € 164,18*
€ 210,94*
€ 2,95*
ab € 168,15*
€ 214,58*
Lager 107
Frei Haus
ab € 285,89*
€ 341,20*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5224101
ab € 217,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.