Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker, Rundspitze FRANKEN Z1902 03, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-526604
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1902 03
EAN/GTIN:
     4016946054935
Suchbegriffe:
Boardmarker
Tafelschreiber
Whiteboard-Marker
Whiteboard-Pen
Nachfüllbar, geruchsneutral, trocken abwischbar. Geeignet für alle Whiteboards, Planungstafeln und Panaboards.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
max. Strichstärke:
6
Inhalt der Packung:
10 Stück
Besonderheit:
geruchsneutral, nachfüllbar, trocken abwischbar
Schaftfarbe:
weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte/Tusche:
Pigmenttinte
nachfüllbar:
ja
min. Strichstärke:
2
Schaftmaterial:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, franken boardmarker, boardmarker, boardmarker rundspitze, Boardmarker, Rundspitze, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
10
Frei Haus
ab € 2,133*
€ 3,093*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 9,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,71*
€ 10,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 12,32*
€ 18,18*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 13,60*
€ 22,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 03
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.