Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard CC magnetoplan® 12410CC, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525929
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12410CC
EAN/GTIN:
     4013695030692
Suchbegriffe:
Design-Whiteboard CC
Drehtafel magnethaftend
Drehtafel magnetisch
Klapp-Schreibtafel magnethaftend
Modernes, hochwertiges Whiteboard in schlichtem, elegantem Design. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. Ideal für den langfristigen Einsatz. 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste und säureresistente Oberfläche. Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung durch fast unsichtbare Tafelaufhängung, inkl
Farbe Rahmen:
silber mit Design-Gehrungsecken
Material Rahmen:
eloxiertes Aluminium
Ablageschale:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
mit Raster:
nein
Zubehör:
inkl. Montagematerial
Tafelbreite:
240
Tafelhöhe:
120
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
87
Frei Haus
ab € 249,37*
€ 305,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,76*
€ 305,21*
€ 5,50*
ab € 236,31*
€ 310,97*
Frei Haus
ab € 245,57*
€ 310,97*
Lager 107
Frei Haus
ab € 412,90*
€ 479,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,19*
€ 559,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,40*
€ 507,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,46*
€ 502,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,78*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,47*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,34*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,27*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.