Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard SP magnetoplan® 1241188, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525927
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241188
EAN/GTIN:
     4013695030685
Suchbegriffe:
Design-Whiteboard SP
Drehtafel magnethaftend
Drehtafel magnetisch
Klapp-Schreibtafel magnethaftend
Modernes Whiteboard in schlichtem, elegantem Design. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche. Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
beidseitig beschreibbar:
nein
Material:
Rahmen: Aluminium, Rückseite: Holz aus nachhaltiger Forstwir
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung, inkl. Montagematerial
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
Rahmen: Aluminium
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Besonderheit:
mit rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall für mehr stabil
Lenkrollen feststellbar:
nein
mit Raster:
nein
Material Rückseite:
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Zubehör:
inkl. Montagematerial
Material Vorderseite:
Stahlblech lackiert
Tafelbreite:
300
Tafelhöhe:
120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,07*
€ 288,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,75*
€ 288,31*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 249,73*
€ 307,82*
Frei Haus
ab € 275,40*
€ 348,82*
Lager 107
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 580,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,25*
€ 690,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,86*
€ 621,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,69*
€ 605,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,78*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,47*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,34*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,27*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.