Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard CC magnetoplan® 12408CC, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525915
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12408CC
EAN/GTIN:
     4013695022284
Suchbegriffe:
Design-Whiteboard CC
Drehtafel magnethaftend
Drehtafel magnetisch
Klapp-Schreibtafel magnethaftend
Modernes, hochwertiges Whiteboard in schlichtem, elegantem Design. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. Ideal für den langfristigen Einsatz. 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste und säureresistente Oberfläche. Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung durch fast unsichtbare Tafelaufhängung, inkl
Farbe Rahmen:
silber mit Design-Gehrungsecken
Material Rahmen:
eloxiertes Aluminium
Ablageschale:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
mit Raster:
nein
Zubehör:
inkl. Montagematerial
Tafelbreite:
150
Tafelhöhe:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.