Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Kompakt FRANKEN UMMK, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-525832
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMK
EAN/GTIN:
     4016946181129
Suchbegriffe:
Moderationskoffer Kompakt
Moderation
Moderations-Box
Moderations-Karte
Robuster, abschließbarer Aluminiumkoffer inkl. abnehmbarem Tragegurt und Tragegriff. Mit 2220 Teilen. Setinhalt: 5 Moderationswolken 25 x 42 cm; 500 Rechtecke 20,5 x 9,5 cm, farbig sortiert; 100 Ovale 19 x 11 cm, farbig sortiert; 200 Kreise je 100 Ø 9,5 cm und Ø 14 cm, farbig sortiert; 50 Kreise Ø 19,5 cm, farbig sortiert; 1.040 Markierungspunkte je 520 in rot und grün; 16 Flipchart-Marker je 8 in schwarz und rot; 4 Jumbo-Marker je einer in rot, grün, blau, schwarz; 1 Papierschere, 1 Kreppband, 1 Klebestift; 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen; 1 Zeigestab. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Masse (Gewicht):
5
Tiefe:
32
Besonderheit:
robust, abschließbar
Höhe:
12
Breite:
43
Setinhalt:
5 Moderationswolken 25 x 42 cm; 500 Rechtecke 20,5 x 9,5 cm,
Material Behälter:
Aluminium

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 97,27*
€ 130,10*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 130,10*
€ 4,95*
ab € 100,75*
€ 135,16*
2 Tage
54
€ 2,90*
ab € 106,55*
€ 137,98*
Lager 107
Frei Haus
ab € 129,64*
€ 163,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,73*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,15*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,26*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,22*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,99*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,83*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.