Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Aluminium magnetoplan® 11115, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525830
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11115
EAN/GTIN:
     4013695001821
Suchbegriffe:
Moderationskoffer Aluminium
Moderation
Moderations-Box
Moderations-Karte
Setinhalt: 500 Kommunikationskarten rechteckig (20 x 10 cm), in 6 Farben sortiert; 200 Kommunikationskarten oval (19 x 11 cm), in 5 Farben sortiert; je 150 Kommunikationskarten rund (Ø 19 und 14 cm), in 5 Farben sortiert; 200 Kommunikationskarten rund (Ø 10 cm), in 5 Farben sortiert; 10 Board- und Flipchart-Marker PRO (6x schwarz, 4x rot), 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot, schwarz), 400 Pinnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün, rot), 1 Teleskop-Zeigestab, 2 Klebestifte (je 20 g), 1 Papierschere (6 Zoll), 1 Cutter (Klingenbreite 9 mm), 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm), 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm), 1200 Markierungspunkte (je 300 St. in gelb, blau, grün, rot), 1 Nadelkissen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Masse (Gewicht):
11
Tiefe:
34
Besonderheit:
inkl. Trageriemen und Schlüssel
Höhe:
16.5
Breite:
47
Setinhalt:
Setinhalt: 500 Kommunikationskarten rechteckig (20 x 10 cm),
Material Behälter:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 115,71*
€ 154,81*
7 Tage
239
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 154,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 154,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 156,24*
Lager 107
Frei Haus
ab € 156,38*
€ 199,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11115IOK
ab € 81,44*
Zubehör
magnetoplan
11115101
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.