Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lnfotasche magnetisch Ultradex 889309, A3 hoch/quer, 312mm breit, 435mm hoch, grau, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525398
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889309
EAN/GTIN:
     4024158037318
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Der Aushang ist durch eine transparente PET Oberfläche vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt und kann im Hoch- und Querformat befestigt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig durch einen rundum geschlossenen Magneten auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Das Dokument ist durch Anheben der Taschenecke schnell und einfach ausgewechselt. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von ?30° C bis +120° C. Sie ist geeignet für Formate bis DIN A4 und hat eine Fülltiefe von 3 mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen.
Packungsart und Inhalt, Set/Etui 5 Stück Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A3 hoch/quer
Farbe:
grau
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
5 Stück
Breite (mm):
312
Höhe (mm):
435
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen ultradex grau a3, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, lnfotasche magnetisch, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,75*
€ 51,08*
3 Tage
6
€ 5,95*
ab € 44,63*
€ 52,10*
€ 4,95*
ab € 44,64*
€ 52,11*
3 Tage
29
€ 8,50*
ab € 46,84*
€ 54,99*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 47,07*
€ 55,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,07*
€ 56,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.