Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-525271 Herst.-Nr.: 889305 EAN/GTIN: 4024158037301 |
| |
|
| | |
| Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Der Aushang ist durch eine transparente PET Oberfläche vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt und kann im Hoch- und Querformat befestigt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig durch einen rundum geschlossenen Magneten auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Das Dokument ist durch Anheben der Taschenecke schnell und einfach ausgewechselt. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von ?30° C bis +120° C. Sie ist geeignet für Formate bis DIN A4 und hat eine Fülltiefe von 3 mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | für Format: | DIN A3 hoch/quer | Höhe: | 435 | Inhalt der Packung: | 5 Stück | Breite: | 312 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 38,37* | € 50,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 39,33* | € 51,83* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 39,15* | € 51,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 41,54* | € 54,65* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 64,00* | € 85,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|