Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lnfotasche magnetisch Ultradex 889009, grau, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525258
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889009
EAN/GTIN:
     4024158034836
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Der Aushang ist durch eine transparente PET Oberfläche vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt und kann im Hoch- und Querformat befestigt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig durch einen rundum geschlossenen Magneten auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Das Dokument ist durch Anheben der Taschenecke schnell und einfach ausgewechselt. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von ?30° C bis +120° C. Sie ist geeignet für Formate bis DIN A4 und hat eine Fülltiefe von 3 mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
für Format:
DIN A4 hoch/quer
Höhe:
312
Inhalt der Packung:
5 Stück
Breite:
225
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, ultradex magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, lnfotasche magnetisch, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 29,03*
€ 38,57*
2 Tage
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 31,31*
€ 41,52*
2 Tage
114
pro Paket
€ 8,50*
ab € 31,39*
€ 41,54*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 31,39*
€ 41,77*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 43,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 11,95*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.