Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche selbstklebend oben geöffnet Ultradex 878707, A4 hoch, Aufhängeloch nein, blau, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525222
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     878707
EAN/GTIN:
     4024158020853
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Aushang-Schutzhülle
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Der Aushang ist durch eine transparente PET Oberfläche vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt. Die Infotasche ist oben geöffnet und dadurch kann das Dokument schnell und einfach ausgewechselt werden. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von ?30°C bis +120°C. Sie ist geeignet für Formate bis DIN A4 und hat eine Fülltiefe von 3mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen.
Packungsart und Inhalt, Set/Etui 5 Stück, Breite 225mm, Höhe 298mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4 hoch
Farbe:
blau
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
5 Stück
Öffnung:
oben
Aufhängeloch (ja/nein):
nein
Besonderheit:
selbstklebend
Breite (mm):
225
Höhe (mm):
298
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, selbstklebetaschen ultradex, selbstklebe taschen, Infotasche selbstklebend oben geöffnet, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,68*
€ 33,67*
3 Tage
55
pro Packung
€ 8,50*
ab € 26,47*
€ 36,22*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 26,76*
€ 36,41*
9 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,23*
€ 84,74*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.