Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel X-tra!Line® FRANKEN KT3403, Tafelbreite 120cm, Tafelhöhe 90cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520156
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3403
EAN/GTIN:
     4016946706230
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Zum Befestigen Sie mit Pinnadeln Ihre Notizen, Fotos etc. Montage wahlweise im Hoch- oder Querformat. Silbereloxierter Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Lieferung inkl. Montagematerial.
Farbe Rahmen silber, Lieferumfang inkl. Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel, Zubehör für Wandbefestigung inkl. Montagematerial Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Tafelbreite (cm):
120
Tafelhöhe (cm):
90
Farbe:
braun
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe Rahmen:
silber
Lieferumfang:
inkl. Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Material Vorderseite:
Kork
Material Rahmen:
eloxiertes Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork-pinntafel franken, hafttafel braun, hafttafel, Korktafel X-tra!Line®, Korklinoleumtafel, Korktafeln, Pinboard (Korktafel), Pinboards, Pinnboard, Pinnboard (Korktafel), Pinnboards, Pinntafel (Korktafel), Pinntafeln, Pinnwand (Korktafel), Pinnwände, Pintafel (Korktafel), Pintafeln, Pinwand (Korktafel), Pinwand (Weichholztafel), Stickerboard, Tafel, Tafeln, Weichholztafel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 41,10*
€ 48,12*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 44,81*
€ 53,02*
12 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 39,81*
€ 56,88*
€ 4,95*
ab € 52,37*
€ 66,67*
Lager 107
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 100,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 9,42*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 5,11*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 5,15*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.