Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag FRANKEN PM3603, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520123
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PM3603
EAN/GTIN:
     4016946706285
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine verdeckten Informationen durch Magnete. Pinnbar und magnethaftend zugleich durch robuste Textilfaser mit Metallgitter. Montage wahlweise im Hoch- oder Querformat. Silbereloxierter Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Lieferung inkl. Ablageleiste und Montagematerial. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Tafelhöhe:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
ja
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
Aluminium mit Kunststoffecken
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Textilfaser mit Metallgitter
Tafelbreite:
120
Weitere Suchbegriffe: Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, franken kombitafel filz, kombi tafel, franken kombi-tafel, Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag, Filz-Tafel, Pinboard, Pinboard (Textiltafel), Pinboards, Pinnboard, Pinnboard (Textiltafel), Pinntafel, Pinntafel (Textiltafel), Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwand (Textiltafel), Pinnwände, Pintafel, Pintafel (Textiltafel), Pintafeln, Pinwand, Pinwand (Textiltafel), Pinwände, Tafel, Tafeln, Textil-Tafel, Textiltafel, Textiltafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 99,61*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 76,07*
€ 99,63*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 104,43*
€ 4,95*
ab € 77,84*
€ 105,09*
Lager 107
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 156,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,089*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,00*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.