| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-148529 Herst.-Nr.: MX270HB EAN/GTIN: 4974019498560 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sharp MX-270HB - Tonersammler - 1 - für Sharp MX-2300N, MX-2700N | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Sharp | Hersteller Art. Nr. | MX-270HB | Modell | MX-270HB | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sharp MX-270HB - Tonersammler | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersammler | Drucktechnologie | Laser | Enthaltene Menge | 1 | Entwickelt für | Sharp MX-2300N, MX-2700N | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersammler | Drucktechnologie | Laser | Enthaltene Anz. | 1 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sharp MX-2300N, MX-2700N | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonersammler | Drucktechnologie: | Laser | Enthaltene Anz.: | 1 | Entwickelt für: | Sharp MX-2300N, MX-2700N |
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -2300 N; MX -2700 N; MX -3500 N; MX -3501 N; MX -4500 N; MX -4500 Series; MX -4501 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, sharp, mx270hb, resttoner, 50000, behälter, reini, 50.000seiten, waste, toner, bottle, tonersammler, seiten, laser, mx/2300/2700/3500/3501/4500/4501, 2300, 2700, 3500, 3501, 4500, 4501, behlter, 50000seiten, mx230027003500350145004501, 000seiten, 270hb |
| | |
| |