Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner MLT D304E SAMSUNG SV031A, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-489043
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SV031A
EAN/GTIN:
     0191628483754
Suchbegriffe:
Toner MLT D304E
Original Toner für Samsung Geräte. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Drucker:
M 4583
Farbe:
schwarz
Kapazität:
40000
für Druckertyp:
Laserdrucker
Gruppe:
D304E
Garantie:
ja
Originalzubehör:
ja
DIN-Norm:
ja

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 4530 ND; ProXpress M 4530 NX; ProXpress M 4583 FX
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 7,50*
ab € 250,12*
€ 274,93*
€ 3,50*
ab € 260,60*
€ 285,25*
€ 6,78*
ab € 356,17*
€ 387,21*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 385,39*
€ 420,16*
Lager 107
Frei Haus
ab € 490,94*
€ 553,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,09*
€ 658,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,32*
€ 638,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,29*
€ 600,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.