Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-489015 Herst.-Nr.: SU925A EAN/GTIN: 0191628482894 |
| |
|
| | |
| Original Toner für Laserdrucker und Faxgeräte von Samsung. Weitere Informationen: | | Deckung: | 5 | Rebuilt: | nein | Farbe: | schwarz | Kapazität: | 10000 | für Druckertyp: | ProXpress SL-M3325ND, SL-M3375FD, SL-M3825DW, SL-M3825ND, SL | Originalzubehör: | ja | Rückgabe-Druckkassette: | Nein | Refill: | nein |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | ProXpress M 3825 D; ProXpress M 3825 DW; ProXpress M 3825 DW Premium Line; ProXpress M 3825 ND; ProXpress M 3825 ND Premium Line; ProXpress M 3825 Series; ProXpress M 3875 FD; ProXpress M 3875 FD Premium Line; ProXpress M 3875 FW; ProXpress M 3875 FW Premium Line; ProXpress M 3875 Series; ProXpress M 4025 ND; ProXpress M 4025 ND Premium Line; ProXpress M 4025 NX; ProXpress M 4025 Series; ProXpress M 4075 FR; ProXpress M 4075 FR Premium Line; ProXpress M 4075 FW; ProXpress M 4075 FX; ProXpress M 4075 Series; SL -M 3825 D; SL -M 3825 ND; SL -M 3875 FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Toner, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 63,86* | € 80,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 64,74* | € 80,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 64,73* | € 81,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 64,23* | € 81,65* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,58* | € 186,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|