Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner CLT-P4092C SAMSUNG CLT-P4092C/SU392A, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-488985
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P4092C/SU392A
EAN/GTIN:
     0191628449507
Suchbegriffe:
Toner CLT-P4092C
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original Toner für Laserdrucker von Samsung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Kapazität:
4500
für Druckertyp:
CLP-315, CLP-315N, CLP-315W, CLP-310 Series, CLP-310, CLP-31
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
pro Satz
€ 4,15*
ab € 108,07*
€ 139,76*
1 Tag
19
pro Satz
€ 7,50*
ab € 109,61*
€ 139,96*
1 Tag
20
pro Satz
€ 4,50*
ab € 110,98*
€ 141,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 115,02*
€ 146,33*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 193,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.