Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner CLT-5082L SAMSUNG CLT-K5082L/SU188A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-488971
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K5082L/SU188A
EAN/GTIN:
     0191628452545
Suchbegriffe:
Toner CLT-5082L
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original Toner für Laserdrucker und Faxgeräte von Samsung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
CLP-620, CLP-620ND, CLP-620 Series, CLP-670, CLP-670ND, CLP-
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,89*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.