Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsgerät HP OfficeJet PRO L7480, Arbeitsspeicher 64 MB, 13,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-480887
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Dieses vielseitige All-in-One-Gerät aus Drucker, Scanner und Kopierer steht für hoheGeschwindigkeit, niedrige Betriebskosten und herausragende Benutzerfreundlichkeit.Drucker: Thermischer HP Tintenstrahldruck. Scanner: Optische Aufflösung: bis zu 2.400 dpi; Hardware: Bis zu 2.400 x 4.800 dpi; Erweitert: Bis zu 19.200 dpi. Maximale Vorlagengröße: 215,9 x 297 mm. Kopierer: Kopiergeschwindigkeit analog Druckgeschwindigkeit. Auflösung s/w: bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Mehrfachkopien: bis zu 99; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %. Formate: A4, A5, A6, B4, B5, B6, C5, C6. 10x15 cm, angepaßt: 7,6 x 12,7 bis 21,6 x 35,6 cm. 250-Blatt-Papierzuführung, Optional: Zusätzlich 350-Blatt-Papierzuführung und Zubehör für automatischen beidseitigen Druck. Medienhandhabung/Zuführung bis zu: 600 Blatt; 30 Briefumschläge; 80 Karten; 70 Transparentfolien oder 55 Fotos (10 x 15). Für Windows® 2000; Windows® XP Professional x64; Zertifiziert für Windows Vista; Mac OS X 10.3.9; Mac OS X 10.4 oder höher. Passende Inkjetpatronen: HP 88.
Schnittstelle: Hi-Speed USB, Gewicht: 13,5kg, Maße BxTxH: 52,5x40,2x28,2cm, Arbeitsspeicher: 64 MB, Druckgeschwindigkeit: bis zu 36 Seiten/Min. (s/w), 35 Seiten/Min. (farbig), Ausführung: bis zu 1200 dpi (s/w), 4800x1200 dpi (farbig) Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Bürotechnik > Drucker > Tintenstrahldrucker
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsgerät, Fotokopierer, Kopierer, Drucker, Scanner
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 203,42*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG