Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechargeable Energy Accu VARTA 56722 101 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-465077
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722 101 401
EAN/GTIN:
     4008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Hochleistungsakkus von der Recharge Accu Power Serie liefern Energie für einen langanhaltenden Einsatz in digitalen und mobilen High-Tech-Geräten. Sie können in allen gängigen Ladegeräten wieder aufgeladen werden. Die Pre-Charged Akkus sind bereits vorgeladenen und damit sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus zeichnen sie sich durch eine sehr geringe Selbstentladung aus. Einmal aufgeladen weisen die Akkus auch nach einem Jahr Lagerung noch 75% ihrer Kapazität auf.
Weitere Informationen:
Bezeichnung (Typ):
9 V
Inhalt der Packung:
1 Stück
Spannung (Volt):
9
Kapazität:
200 mAH
IEC-Bezeichnung:
HR22
Größenbezeichnung:
Block
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für Handheld, Akku für PDA, Handheld-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh aa akku, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs nimh, Rechargeable Energy Accu, Akku (Gerät), Akku-Pack (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Akkus, Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Knopfzelle, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenbatterie
Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 5,86*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,73*
€ 5,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,74*
€ 5,92*
2 Tage
792
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,03*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,1625*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.