Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner HP 12c Platinum hp® F2231AA, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461523
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2231AA
EAN/GTIN:
     0882780681545
Suchbegriffe:
Taschenrechner HP 12c Platinum
Grafik-Taschenrechner
Grafikrechner
Rechner
Ideal für Immobilien-, Finanz-, Buchhaltungs-, Wirtschafts- und Geschäftsrechnung. Einzeilige LCD-Anzeige und effiziente Eingabe über umgekehrte polnische Notation (Reverse Polish Notation, RPN). Tastenprogrammierung Speicherkapazität: 399 Schritte. Mit mehr als 120 eingebauten Funktionen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
15
Gewicht:
116
Breite:
79
Tiefe:
129
Netzanschluss:
nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
10-stellig
Rundungsautomatik:
ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 68,79*
€ 5,95*
ab € 68,18*
€ 92,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 92,21*
€ 5,50*
ab € 69,55*
€ 94,09*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.