Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner J-1200/J-1210 Solar TRIUMPH-ADLER J-1210, 160mm breit, Tiefe 202mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-450123
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     J-1210
EAN/GTIN:
     8020334166816
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner mit LCD-Anzeige, schwenkbares Display. Soft-Touch-Tastatur mit angenehmen Griffgefühl und Tastengröße. Solar + Batterie. Funtionen: MwSt.-Automatik, 5/4-Rundung, Mark-Up-Funktion, Quadratwurzel, Prozentrechnung, Dezimalvorwahl, Speicherfunktion, TAX/Steuerberechnung.
Displayanzeige (ZeilenxZeichen) 12-stellig, Art der Hilfsenergie Batterie, Solar, Höhe 35mm, Rundungsautomatik ja, Netzanschluss nein
Weitere Informationen:
Displayanzeige (ZeilenxZeichen):
12-stellig
Art der Hilfsenergie:
Batterie, Solar
Farbe:
schwarz
Breite (mm):
160
Tiefe (mm):
202
Höhe (mm):
35
Rundungsautomatik (ja/nein):
ja
Netzanschluss (ja/nein):
nein
Besonderheit:
Mit Solar- und Batteriebetrieb
Prozent-Rechnung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, Taschenrechner J-1200/J-1210 Solar, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, Rechner, Schulrechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 23,08*
€ 31,22*
€ 7,95*
ab € 22,98*
€ 31,87*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 24,06*
€ 32,17*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 24,01*
€ 32,20*
€ 5,50*
ab € 24,45*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandermann
J-1200
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.