| |
|
| Artikel-Nr.: 107-450106 Herst.-Nr.: TA 562 EAN/GTIN: 8020334278922 |
| |
|
| | |
| "12 mm Ziffernhöhe, Serielles Druckwerk, Tintenroller, blau/rot, 2,5 Zeilen / Sek., Funktionen: 4 Grundrechenarten, wahlweise Fließ- und Festkomma, Prozentberechnung, blau/rot Druck, Postenzähler, automatische Rundung 5/4, 1 Speicher, Euro-Umrechnung, 3 Speichertasten, Vorzeichenwechsel. Stromversorgung 220/240V; 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 13W, Farbband: Farbbandkassette IR40T. Papierrolle, Papierbreite 57 +/- 0,5 mm." Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Displayanzeige (Zeilen x Zeichen): | 1x 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,83* | € 95,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,45* | € 136,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,08* | € 137,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|