Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dampf-Luftbefeuchter Axair Junior 650, 360 mm Øx250 mm Höhe, 1,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-420630
Hersteller:  Axair
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4250059930148
Der Junior 650 produziert nach dem Verdampferprinzip die reinste Art von Wasserdampf. Bakterienfrei garantiert dieser Luftbefeuchter eine umproblematische Befeuchtung von Wohn- und Büroräumen bis zu einer Raumgröße von 40 qm, bzw. einem Raumvolumen von bis zu 100 m³. Weitere Merkmale sind der äußerst ruhige und sichere Betrieb, sowie die erprobte Technik und sein modernes Design.
Dampfleistung: 200 - 500 g/h. Geräuschpegel: 20 dB(A). Raumvolumen: 100 m³. Netzanschluß: 230 V/50 Hz. Wassertank: 5 l. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Rund um den Schreibtisch > Klimageräte > Luftbefeuchter, -Reiniger
Weitere Suchbegriffe: Dampf-Luftbefeuchter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 105,00*
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 105,20*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Axair
2009281
€ 65,00*
€ 77,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG