Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Pocket Memo® 388 PHILIPS LFH388/00B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420405
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH388/00B
EAN/GTIN:
     0609585906402
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Handdiktiergerät analog mit Einhandbedienung und Sprachaktivierung. Kontrollhören im Turbo-Vor-/Rücklauf. Schnelle Löschfunktion. Lösch- und Aufnahmeschutz für wichtige Diktate. Aufnahmeblockierung bei fehlender Kassette. Warnton bei Bandende. Aufnahme- und Batteriekontrolle über LED-Anzeige. Transportverriegelung. Anschlüsse für externes Mikrofon und Netzteil. Akkuaufladung im Gerät während des Betriebs "(optionale Philips Akkus LFH0153 zusätzlich erforderlich)". Batteriebetrieb, Netzbetrieb (Zubehör). Lieferung mit 2 Batterien AA und Handschlaufe.
Weitere Informationen:
Einhandbedienung:
ja
Höhe:
128
Netzanschluss:
ja
Lieferumfang:
2 Baterien AA und Handschlaufe
Breite:
64
Tiefe:
25
Art der Hilfsenergie:
Batteriebetrieb
Diktierkassette (Typ):
Mini-Kassette 0005
Ohrhörer-Anschluss:
ja
Anschluss für externes Mikrofon:
ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Diktier-Gerät, Diktiergerät, Diktier-Kassette, Diktierkassette, Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, diktiergerät analog minikassette, diktier gerät, diktier-gerät analog, Classic Pocket Memo® 388, Diktiergeräte, Diktiersystem, Diktiersysteme, Einhand-Diktiergerät, Taschen-Diktiergerät, Taschen-Diktiergeräte, Taschendiktiergerät, Taschendiktiergeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 390,59*
€ 423,72*
Lager 107
Frei Haus
ab € 391,98*
€ 423,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 408,19*
€ 440,45*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 423,40*
€ 456,29*
Frei Haus
ab € 423,42*
€ 457,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,45*
€ 493,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,98*
€ 466,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,98*
Zubehör
Philips
LFH725/20
ab € 1.198,63*
Zubehör
Philips
LFH720/25
ab € 1.174,13*
Zubehör
Philips
LFH0142/00
ab € 46,88*
Zubehör
Philips
LFH0153/00
ab € 40,25*
Zubehör
Philips
LFH0005
ab € 10,85*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.