Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

LFP-Papier Sihl Post-2-Cure BB, 54,0" / 137,0cm breit, Sorte 3742, 180 g / m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-390512
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier sihl gloss

Länge: 76,2m
3742 Das hochweiße, feste Posterpapier, mit einer speziell veredelten Oberfläche und einer leicht gesperrten Rückseite, liefert hochwertige, witterungs- und wasserbeständige Ausdrucke mit Latex- oder IR-Tinten sowie mit UV-härtenden Tinten. Es ist auch mit den Real-Solvent-Tinten kompatibel. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
54,0" / 137,0 cm
Sorte:
3742
Gewicht:
180 g / m²
Länge:
76,2 m
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, sihl plotterpapier, Druckerpapier, Inkjetpapier, Glossypaper, Hochglanzpapier, Papier, Plotterpapiere, Druckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 50 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,19*
€ 88,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,20*
€ 83,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,55*
€ 78,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,77*
€ 77,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,16*
€ 73,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 61,41*
€ 73,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG