Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Papier Everyday hp® Q8919A, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glänzend, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-390112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8919A
EAN/GTIN:
     0848412014167
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier hochglänzend für pigmentierte Tinte ist ein vielseitiges, wirtschaftliches Fotopapier, das für pigmentierte Tinten optimiert und mit Druckern anderer Hersteller kompatibel ist. Dieses Medium mit 235 g/m² liefert hochwertige Bilder für Fotoanwendungen zu einem attraktiven Preis.
Papierformat 42", Breite 1524mm, Länge 30.5m, Papiergewicht (g/m²) 235g/m² Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
glänzend
Papierformat:
42"
Breite (mm):
1524
Länge (m):
30.5
Papiergewicht (g/m²):
235
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, hp inkjetpapier weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Inkjet-Papier Everyday, EDV-Papier, EDV-Papiere, Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Photopapiere, Plotter-Fotopapier, Plotter-Fotopapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotter-Photopapier, Plotter-Photopapiere, Plotterpapier Fotopapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Fotopapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 143,07*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 149,91*
€ 182,31*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,91*
€ 190,70*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,67*
€ 192,82*
10 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 171,73*
€ 217,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 143,07*
€ 170,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,14*
€ 167,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,68*
€ 160,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,87*
€ 141,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.