Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inkjet-Patrone HP C9351AE, 190 Seiten, Nr. HP21, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387882
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9351AE
EAN/GTIN:
     0829160941325
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Druckerpatronen
Die hochkomplexen HP Tinten sind ein Garant für überragende Qualität und exzellente Haltbarkeit. Einsetzbar für lichtbeständige Schilder und Banner, beleuchtete Plakate, naturgetreue Fotos und Poster oder gestochen scharfe Blaupausen und Konstruktionszeichnungen.
Druckleistung ca.: Die Werte zur Ergiebigkeit sind auf Basis der ISO-Normen zur Messung der Ergiebigkeit von Tintenpatronen ermittelt (ISO/IEC 24711). Die tatsächliche Seitenreichweite ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Siehe www.hp.com\de\reichweite.
für Modell: Deskjet 3918 / 3938 / 3940 / D1311 / D1320 / D1330 / D2360 / D2460 / F4180 / F2224 / F352 / F340; Officejet 4315 / 4355; PSC 1410 / v / xi; Fax 3180
Weitere Informationen:
Druckleistung ca.:
190 Seiten
Nr.:
HP21
für Modell:
Deskjet 3918 / 3938 / 3940 / D1311 / D1320 / D1330 / D2360 /
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3910; DeskJet 3915; DeskJet 3920; DeskJet 3940; DeskJet 3940 V; DeskJet 3950; DeskJet D 1300 Series; DeskJet D 1311; DeskJet D 1320; DeskJet D 1330; DeskJet D 1341; DeskJet D 1360; DeskJet D 1400 Series; DeskJet D 1420; DeskJet D 1430; DeskJet D 1445; DeskJet D 1450; DeskJet D 1455; DeskJet D 1460; DeskJet D 1500 Series; DeskJet D 1520; DeskJet D 1530; DeskJet D 1560; DeskJet D 1568; DeskJet D 2300 Series; DeskJet D 2320; DeskJet D 2330; DeskJet D 2340; DeskJet D 2345; DeskJet D 2360; DeskJet D 2400 Series; DeskJet D 2430; DeskJet D 2445; DeskJet D 2451; DeskJet D 2460; DeskJet F 2100 Series; DeskJet F 2110; DeskJet F 2120; DeskJet F 2140; DeskJet F 2149; DeskJet F 2180; DeskJet F 2185; DeskJet F 2200 Series; DeskJet F 2210; DeskJet F 2212; DeskJet F 2214; DeskJet F 2224; DeskJet F 2235; DeskJet F 2240; DeskJet F 2250; DeskJet F 2275; DeskJet F 2276; DeskJet F 2280; DeskJet F 2288; DeskJet F 2290; DeskJet F 2291; DeskJet F 310; DeskJet F 325; DeskJet F 335; DeskJet F 340; DeskJet F 350; DeskJet F 370; DeskJet F 370 Series; DeskJet F 375; DeskJet F 380; DeskJet F 380 Series; DeskJet F 385; DeskJet F 388; DeskJet F 390; DeskJet F 390 Series; DeskJet F 394; DeskJet F 4100 Series; DeskJet F 4135; DeskJet F 4140; DeskJet F 4150; DeskJet F 4172; DeskJet F 4175; DeskJet F 4180; DeskJet F 4185; DeskJet F 4190; DeskJet F 4194; Fax 1250; Fax 1250 XI; Fax 3180; OfficeJet 1400 Series; OfficeJet 1410; OfficeJet 1410 XI; OfficeJet 4300 Series; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4315 Series; OfficeJet 4315 V; OfficeJet 4315 XI; OfficeJet 4352; OfficeJet 4355; OfficeJet 4359; OfficeJet 4625; OfficeJet 4700 Series; OfficeJet 4712; OfficeJet J 3600 Series; OfficeJet J 3606; OfficeJet J 3608; OfficeJet J 3625; OfficeJet J 3635; OfficeJet J 3640; OfficeJet J 3680; OfficeJet J 5500 Series; OfficeJet J 5508; OfficeJet J 5520; PSC 1400 Series; PSC 1402; PSC 1410; PSC 1410 Series; PSC 1410 XI; PSC 1415
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 17,58*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 17,71*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 14,73*
€ 17,85*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 17,88*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,71*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 3,542* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.