Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-387880 Herst.-Nr.: C6036A EAN/GTIN: 0848412012712 |
| |
|
| | |
| Mit unterschiedlicher Beschichtung und verschiedenen Lichtbeständigkeitswerten. Für fotorealistische Bilder in exzellenter Qualität. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Fotografie und Grafik. Sofort trocknende Oberfläche für max. Produktivität. Ideal für den täglichen Gebrauch. Weitere Informationen: | | Farbe: | hochweiß | Packung mit: | 1 Rolle | Länge: | 45.7 | Papiergewicht: | 90 | Oberfläche: | matt | Bezeichnung (Typ): | Inkjet-Papier hochweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier hp 90 g/qm 914mmx 45,7 m, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Inkjetpapier für HP-Plotter, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 24,00* | € 32,42* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 26,64* | € 36,79* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 27,76* | € 36,92* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 28,65* | € 38,33* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 29,23* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|