Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 15A hp® C7115A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387840
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7115A
EAN/GTIN:
     0725184518454
Suchbegriffe:
HP Toner 15A
Copybox
Druckkassette
Druckkassette (Kopierer)
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Kapazität:
2500
für Druckertyp:
LaserJet 1200, 1200 n, 1220, 3300, 3320, 3380
Gruppe:
15A
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
Canon:
Lasershot LBP-1210; LBP -1210; LBP -25; LBP -558 i
Troy:
1200 Micr; 2100 Micr; 2200 Micr; 2200 Micr Secure; 2200 Series
HP:
LaserJet 1000; LaserJet 1000 W; LaserJet 1005 W; LaserJet 1200; LaserJet 1200 N; LaserJet 1200 NF; LaserJet 1200 SE; LaserJet 1200 Series; LaserJet 1220; LaserJet 1220 SE; LaserJet 3300; LaserJet 3300 MFP; LaserJet 3310; LaserJet 3320 MFP; LaserJet 3320 N; LaserJet 3320 N MFP; LaserJet 3320 Series; LaserJet 3330; LaserJet 3330 MFP; LaserJet 3380 MFP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,15*
ab € 42,94*
€ 57,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 43,39*
€ 57,31*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 56,57*
€ 70,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,32*
€ 77,38*
Lager 107
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
623010
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.