Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 64X hp® CC364A, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387645
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC364A
EAN/GTIN:
     0883585007592
Suchbegriffe:
HP Toner 64X
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Kapazität:
10000
für Druckertyp:
LaserJet P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515tn, P4015x,
Gruppe:
64A
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Ja
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 4011; LaserJet P 4012; LaserJet P 4013; LaserJet P 4014; LaserJet P 4014 DN; LaserJet P 4014 N; LaserJet P 4014 nw; LaserJet P 4014 Series; LaserJet P 4015; LaserJet P 4015 DN; LaserJet P 4015 N; LaserJet P 4015 Series; LaserJet P 4015 TN; LaserJet P 4015 X; LaserJet P 4016 A; LaserJet P 4017; LaserJet P 4500 Series; LaserJet P 4514; LaserJet P 4515; LaserJet P 4515 dn; LaserJet P 4515 n; LaserJet P 4515 Series; LaserJet P 4515 tn; LaserJet P 4515 x; LaserJet P 4515 xm; LaserJet P 4516; LaserJet P 4517
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 4,15*
ab € 130,89*
€ 159,70*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 136,49*
€ 163,80*
Frei Haus
ab € 138,17*
€ 164,93*
1 Tag
54
€ 7,50*
ab € 142,18*
€ 168,31*
Lager 107
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 196,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.