Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-387635 Herst.-Nr.: Q3964A EAN/GTIN: 0829160069388 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Garantie: | nein | Kapazität: | 1x 20000, 3x 5000 | für Druckertyp: | LaserJet 2550, -2820AIO, -2840AIO | für Tonerfarbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Gruppe: | 122A | für Gerätetyp: | Laserdrucker | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 2550; Color LaserJet 2550 L; Color LaserJet 2550 LN; Color LaserJet 2550 N; Color LaserJet 2550 Series; Color LaserJet 2800 Series; Color LaserJet 2820; Color LaserJet 2820 AIO; Color LaserJet 2840; Color LaserJet 2840 AIO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildeinheiten, Bildtrommel, Bildtrommel (Kopierer), Bildtrommel (Laserdrucker), Bildtrommeln, Drum Cartridge, Drum Cartridge (Kopierer), Drum Cartridge (Laserdrucker), Drum Cartridges, Imaging Unit, Imaging Unit (Kopierer), Imaging Unit (Laserdrucker), Kopierer-Bildtrommel, Kopierer-Trommel, Kopierer-Trommelkit, Laserdrucker-Trommel, Laserdrucker-Zubehör, Main Charger, Main Charger (Kopierer), Main Charger (Laserdrucker), OPC Drum, OPC Drum (Kopierer), OPC Drumkit, OPC Drumkit (Kopierer), OPC-Drum (Laserdrucker), OPC-Drumkit (Laserdrucker), OPC-Kit, OPC-Kit (Kopierer), OPC-Kit (Laserdrucker), Trommel, Trommel-Kit, Trommel-Kit (Kopierer), Trommel-Kit (Laserdrucker), Trommeleinheit, Trommeleinheit (Laserdrucker), Trommeleinheiten, Trommelkit, Trommelkit (Kopierer) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,52* | € 129,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,11* | € 149,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 116,06* | € 149,48* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 121,08* | € 156,51* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,69* | € 253,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|